Motion
UEFK207-20NPMZ20

AMI BEARINGS INC
UEFK207-20NPMZ20

Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - Orificio de 35 mm, Soporte 3-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Normal
Artículo MI #08633204
No. Fabricante UEFK207-20NPMZ20
Precio540.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UEFK207-20NPMZ20

Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - Orificio de 35 mm, Soporte 3-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Normal
Artículo MI #08633204
No. Fabricante UEFK207-20NPMZ20
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
Precio540.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    46 mm
  • Tamaño del perno
    M8
  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Grosor de la brida
    34 mm
  • Ancho de la carcasa
    45.40 mm
  • Ancho del anillo interior
    43.90 mm
  • Diámetro del piloto
    70 mm
  • Peso
    3.23 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UE207
  • Descripción
    UEFK207, Unidad de soporte de brida de 3-Bolt con bloqueo de collar concéntrico Accu-Loc, Serie UEFK200 $
  • Tipo de servicio
    Normal
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Soporte de brida 3-Bolt
  • ID de la carcasa
    FK207
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    3
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UEFK

Descripción general

Descripción del fabricante
KANIGEN DE UEFK207-20NPMZ20 1-1/4"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"