Motion
UEFK209-27
Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - Orificio de 45 mm, Soporte 3-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08633217
No. Fabricante UEFK209-27
Price$252.10/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - Orificio de 45 mm, Soporte 3-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08633217
No. Fabricante UEFK209-27
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
Price$252.10/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    54 mm
  • Tamaño del perno
    M10
  • Bore Diameter  
    45 mm
  • Grosor de la brida
    38 mm
  • Ancho de la carcasa
    53.20 mm
  • Ancho del anillo interior
    50.20 mm
  • Diámetro del piloto
    80 mm
  • Peso
    4.63 lb

Details

  • Número de cojinete
    UE209
  • Descripción
    UEFK209, Unidad de soporte de brida de 3-Bolt con bloqueo de collar concéntrico Accu-Loc, Serie UEFK200 $
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Soporte de brida 3-Bolt
  • ID de la carcasa
    FK209
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    3
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UEFK

Descripción general

Descripción del fabricante
UEFK209-27 1-11/16" DE ANCHO ACCU-LOC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo