Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud54 mm
- Tamaño del pernoM10
- Agujero Diámetro45 mm
- Grosor de la brida38 mm
- Ancho de la carcasa53.20 mm
- Ancho del anillo interior50.20 mm
- Diámetro del piloto80 mm
- Peso4.63 lb
Detalles
- Número de cojineteUE209
- DescripciónUEFK209, Unidad de soporte de brida de 3-Bolt con bloqueo de collar concéntrico Accu-Loc, Serie UEFK200 $
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaSoporte de brida 3-Bolt
- ID de la carcasaFK209
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Número de orificios de montaje3
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUEFK
Descripción general
Descripción del fabricante
UEFK209-27NP 1-11/16" ANCHO ACCU-LOC
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad