Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5-1/8 pulg.
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Agujero Diámetro1.1875 pulg.
- Ancho del anillo interior1-3/4 pulg.
- Ancho general1-13/16 pulg.
- Peso3.10 lb
Detalles
- Número de cojineteUEX06-19
- DescripciónUEFLX06-19, Unidad de brida de dos pernos con bloqueo de collar concéntrico Accu-Loc, serie UEFLX00
- Tipo de servicioMedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- ID de la carcasaFT207
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUEFL
Descripción general
Descripción del fabricante
UEFLX06-19 1-3/16" MEDIANO ACCU-LOC
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad