Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5-27/32 pulg.
- Tamaño del perno5/8 pulg.
- Agujero Diámetro1.5000 pulg.
- Ancho del anillo interior1-31/32 pulg.
- Ancho general2-3/32 pulg.
- Peso4.46 lb
Detalles
- Número de cojineteUEX08-24
- DescripciónUEFLX08-24, Unidad de brida de dos pernos con bloqueo de collar concéntrico Accu-Loc, serie UEFLX00
- Tipo de servicioMedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- ID de la carcasaFT209
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUEFL
Descripción general
Descripción del fabricante
UEFLX08-24 1-1/2" MEDIANO ACCU-LOC
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad