Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud7-61/64 pulg.
- Tamaño del perno3/4 pulg.
- Agujero Diámetro2.1875 pulg.
- Ancho del anillo interior2-39/64 pulg.
- Ancho general2-3/4 pulg.
- Peso9.33 lb
Detalles
- Número de cojineteUEX11-35
- DescripciónUEFLX11-35, Unidad de brida de dos pernos con bloqueo de collar concéntrico Accu-Loc, serie UEFLX00
- Tipo de servicioMedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- ID de la carcasaFL212
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUEFL