Motion
UEFL212NP
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 60 mm, Brida 2-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Normal
Artículo MI #08633303
No. Fabricante UEFL212NP
Precio530.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 60 mm, Brida 2-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Normal
Artículo MI #08633303
No. Fabricante UEFL212NP
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
Precio530.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    202 mm
  • Tamaño del perno
    M22
  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Grosor de la brida
    48 mm
  • Ancho de la carcasa
    70.20 mm
  • Ancho del anillo interior
    66.60 mm
  • Ancho general
    70.20 mm
  • Peso
    10.48 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UE212
  • Tipo de servicio
    Normal
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    con acabado de óxido negro
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • ID de la carcasa
    FL212
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UEFL

Descripción general

Descripción del fabricante
UEFL212NP 60MM DE NÍQUEL ACCU-LOC ANCHO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good