Especificaciones
Dimensions
- Bolt Center To Center Length3-1/4 pulg.
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- Bore Diameter1.2500 pulg.
- Ancho general1-45/64 pulg.
- Peso1.24 lb
Details
- Número de cojineteUE206-20MZ20
- ColorBlanco
- DescripciónUEFPL206-20MZ20W, Unidad de brida de cuatro pernos con bloqueo de collar concéntrico Accu-Loc, serie UEFPL200MZ20
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- ID de la carcasaFPL206
- Material de la carcasaTermoplástico
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUEFPL
Descripción general
Descripción del fabricante
UEFPL206-20CEW 1-1/4" ANCHO ACCU-LOC