Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3-5/8 pulg.
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Agujero Diámetro1.2500 pulg.
- Ancho general1-57/64 pulg.
- Peso1.98 lb
Detalles
- Número de cojineteUE207-20MZ20
- ColorNegro
- DescripciónUEFPL207-20MZ20B, Unidad de brida de cuatro pernos con bloqueo de collar concéntrico Accu-Loc, serie UEFPL200MZ20
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- ID de la carcasaFPL207
- Material de la carcasaTermoplástico
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUEFPL
Descripción general
Descripción del fabricante
UEFPL207-20CEB 1-1/4" ANCHO ACCU-LOC
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad