Motion
UEFPL209-27MZ20W

AMI BEARINGS INC
UEFPL209-27MZ20W

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1.6875 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa termoplástica, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08633406
No. Fabricante UEFPL209-27MZ20W
Precio687.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UEFPL209-27MZ20W

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1.6875 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa termoplástica, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08633406
No. Fabricante UEFPL209-27MZ20W
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
Precio687.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4-1/8 pulg.
  • Tamaño del perno
    5/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.6875 pulg.
  • Ancho general
    2-11/64 pulg.
  • Peso
    2.86 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UE209-27MZ20
  • Color
    Blanco
  • Descripción
    UEFPL209-27MZ20W, Unidad de brida de cuatro pernos con bloqueo de collar concéntrico Accu-Loc, serie UEFPL200MZ20
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • ID de la carcasa
    FPL209
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Insertar material
    Acero AISI 52100
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UEFPL

Descripción general

Descripción del fabricante
UEFPL209-27MZ20W KANIGEN DE 1-11/16"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"