Motion
UEFPL209B
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 45 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08633410
No. Fabricante UEFPL209B
Precio350.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 45 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08633410
No. Fabricante UEFPL209B
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
Precio350.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UEFPL

Descripción general

Descripción del fabricante
UEFPL209B 45MM ANCHO ACCU-LOC NEGRO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"