Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud4-3/8 pulg.
- Tamaño del perno5/8 pulg.
- Agujero Diámetro1.9375 pulg.
- Ancho general2-5/16 pulg.
- Peso3.34 lb
Detalles
- Número de cojineteUE210-31MZ20
- ColorNegro
- DescripciónUEFPL210-31MZ20B, Unidad de brida de cuatro pernos con bloqueo de collar concéntrico Accu-Loc, serie UEFPL200MZ20
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- ID de la carcasaFPL210
- Material de la carcasaTermoplástico
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUEFPL