Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3-57/64 pulg.
- Tamaño del perno7/16 pulg.
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Ancho del anillo interior1-25/64 pulg.
- Ancho general1.4560 pulg.
- Peso1.61 lb
Detalles
- Número de cojineteUE205-16
- DescripciónUEFT205-16, Unidad de brida de dos pernos con bloqueo de collar concéntrico Accu-Loc, serie UEFT200
- Tipo de servicioNormal
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- ID de la carcasaFT205
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUEFT