Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud98.80 mm
- Tamaño del pernoM10
- Agujero Diámetro25 mm
- Ancho del anillo interior35.40 mm
- Ancho general36.90 mm
- Peso1.63 lb
Detalles
- Número de cojineteUE205
- DescripciónUEFT205, Unidad de brida de dos pernos con bloqueo de collar concéntrico Accu-Loc, serie UEFT200
- Tipo de servicioNormal
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- ID de la carcasaFT205
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUEFT