Especificaciones
Dimensions
- Bolt Center To Center Length3-1/4 pulg.
- Tamaño del perno7/16 pulg.
- Bore Diameter1.0000 pulg.
- Ancho general1-41/64 pulg.
- Peso2.90 lb
Details
- Número de cojineteUEX05-16
- DescripciónUEFX05-16, Unidad de brida de cuatro pernos con bloqueo de collar concéntrico Accu-Loc, serie UEFX00
- Tipo de servicioMedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- ID de la carcasaFX05
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUEFX
Descripción general
Descripción del fabricante
UEFX05-16 1" MEDIO ACCU-LOC 4-BOLT
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad