Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3-5/8 pulg.
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Agujero Diámetro1.1875 pulg.
- Ancho general1-13/16 pulg.
- Peso3.68 lb
Detalles
- Número de cojineteUEX06-19
- DescripciónUEFX06-19, Unidad de brida de cuatro pernos con bloqueo de collar concéntrico Accu-Loc, serie UEFX00
- Tipo de servicioMedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- ID de la carcasaFX06
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUEFX