Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5-1/8 pulg.
- Tamaño del perno5/8 pulg.
- Agujero Diámetro2.0000 pulg.
- Ancho general2-3/8 pulg.
- Peso9.12 lb
Detalles
- Número de cojineteUE211-32
- DescripciónUEFX10-32, Unidad de brida de cuatro pernos con bloqueo de collar concéntrico Accu-Loc, serie UEFX00
- Tipo de servicioMedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- ID de la carcasaFX10
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUEFX