Motion
UEFX11-35
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 2.1875 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), mediano
Artículo MI #08633467
No. Fabricante UEFX11-35
Precio490.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 2.1875 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), mediano
Artículo MI #08633467
No. Fabricante UEFX11-35
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
Su precio$490.02/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5-5/8 pulg.
  • Tamaño del perno
    5/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.1875 pulg.
  • Ancho general
    2-3/4 pulg.
  • Peso
    11.37 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UEX11-35
  • Descripción
    UEFX11-35, Unidad de brida de cuatro pernos con bloqueo de collar concéntrico Accu-Loc, serie UEFX00
  • Tipo de servicio
    Medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • ID de la carcasa
    FX11
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Insertar material
    Acero AISI 52100
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UEFX

Descripción general

Descripción del fabricante
UEFX11-35 2-3/16" MEDIANO ACCU-LOC

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"