Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud2-13/16 pulg.
- Tamaño del perno5/16 pulg.
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Ancho del anillo interior1-19/64 pulg.
- Ancho general1.2320 pulg.
- Peso0.92 lb
Detalles
- Número de cojineteUE204-12
- DescripciónUEFX204-12, Unidad de brida de dos pernos con bloqueo de collar concéntrico Accu-Loc, serie UEFX200
- Tipo de servicioNormal
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- ID de la carcasaFX204
- Material de la carcasaHierro maleable
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUEFX