Motion
UEF207-20NPMZ20RF

AMI BEARINGS INC
UEF207-20NPMZ20RF

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1.2500 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), normal
Artículo MI #08633498
No. Fabricante UEF207-20NPMZ20RF
Precio621.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UEF207-20NPMZ20RF

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1.2500 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), normal
Artículo MI #08633498
No. Fabricante UEF207-20NPMZ20RF
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
Precio621.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3-5/8 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Ancho general
    1.7870 pulg.
  • Peso
    3.64 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UE207-20
  • Descripción
    UEF207-20, Unidad de brida de cuatro pernos con bloqueo de collar concéntrico Accu-Loc, serie UEF200
  • Tipo de servicio
    Normal
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • ID de la carcasa
    F207
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Insertar material
    Acero AISI 52100
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UEF

Descripción general

Descripción del fabricante
UEF207-20NPMZ20RF KANIGEN DE 1-1/4"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"