Motion
UEF207-20TCMZ20

AMI BEARINGS INC
UEF207-20TCMZ20

Unidad de rodamiento de bolas con brida de cuatro pernos - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #08633499
No. Fabricante UEF207-20TCMZ20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UEF207-20TCMZ20

Unidad de rodamiento de bolas con brida de cuatro pernos - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #08633499
No. Fabricante UEF207-20TCMZ20
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UEF

Descripción general

Descripción del fabricante
UEF207-20TCMZ20 1-1/4" KANIGEN ACCU-LOC

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good