Especificaciones
Dimensiones
- Carcasa Ancho1-1/32 pulg.
- Exterior Diámetro3-1/2 pulg.
- Diámetro del eje1.0000 pulg.
- Peso2.22 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de servicioServicio medio
- ID de la carcasaLC206
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas
- SerieUELCX00