Especificaciones
Dimensiones
- Carcasa Ancho1-7/16 pulg.
- Exterior Diámetro4-3/8 pulg.
- Diámetro del eje1-1/2 pulg.
- Peso4.18 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de servicioServicio medio
- ID de la carcasaLC209
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas
- SerieUELCX00