Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud1-7/8 pulg.
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- Agujero Diámetro1.1875 pulg.
- Ancho general1-43/64 pulg.
- Peso2.42 lb
Detalles
- Número de cojineteUE206-19MZ20
- DescripciónUEMFB206-19MZ20, Unidad de soporte de brida de 3-BoltLoc, serie UEMFB200MZ20
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 3-Bolt
- ID de la carcasaMFB206
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida 3-Bolt
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Número de orificios de montaje3
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUEMFB