Motion
UEMFB207-20MZ20

AMI BEARINGS INC
UEMFB207-20MZ20

Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - 1.2500 pulg. de diámetro interior, soporte 3-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08633693
No. Fabricante UEMFB207-20MZ20
Price$727.50/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UEMFB207-20MZ20

Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - 1.2500 pulg. de diámetro interior, soporte 3-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08633693
No. Fabricante UEMFB207-20MZ20
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
Price$727.50/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Bore Diameter  
    1.2500 pulg.
  • Ancho general
    1-55/64 pulg.
  • Peso
    3.88 lb

Details

  • Número de cojinete
    UE207-20MZ20
  • Descripción
    UEMFB207-20MZ20, Unidad de soporte de brida de 3-BoltLoc, serie UEMFB200MZ20
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 3-Bolt
  • ID de la carcasa
    MFB207
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 3-Bolt
  • Insertar material
    Acero AISI 52100
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    3
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UEMFB

Descripción general

Descripción del fabricante
UEMFB207-20MZ20 1-1/4" KANIGEN ACCU-LOC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo