Motion
UEMFL206-19MZ20RF

AMI BEARINGS INC
UEMFL206-19MZ20RF

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1.1875 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08633696
No. Fabricante UEMFL206-19MZ20RF
Price$729.70/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UEMFL206-19MZ20RF

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1.1875 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08633696
No. Fabricante UEMFL206-19MZ20RF
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
Price$729.70/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    4-19/32 pulg.
  • Tamaño del perno
    7/16 pulg.
  • Bore Diameter  
    1.1875 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    3-1/4 pulg.
  • Ancho general
    1-41/64 pulg.
  • Peso
    2.10 lb

Details

  • Número de cojinete
    UE206-19MZ20
  • Descripción
    UEMFL206-19MZ20, Unidad de brida de dos pernos con bloqueo de collar concéntrico Accu-Loc, serie UEMFL200MZ20
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • ID de la carcasa
    MFL206
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida de dos pernos
  • Insertar material
    Acero AISI 52100
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UEMFL

Descripción general

Descripción del fabricante
UEMFL206-19MZ20RF KANIGEN DE 1-3/16"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo