Especificaciones
Dimensions
- Bolt Center To Center Length5-27/32 pulg.
- Tamaño del perno9/16 pulg.
- Bore Diameter1.6875 pulg.
- Ancho del anillo interior4-3/8 pulg.
- Ancho general2-3/32 pulg.
- Peso4.46 lb
Details
- Número de cojineteUE209-27MZ20
- DescripciónUEMFL209-27MZ20, Unidad de brida de dos pernos con bloqueo de collar concéntrico Accu-Loc, serie UEMFL200MZ20
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- ID de la carcasaMFL209
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUEMFL
Descripción general
Descripción del fabricante
KANIGEN DE UEMFL209-27MZ20 1-11/16"
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad