Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3-1/4 pulg.
- Tamaño del perno7/16 pulg.
- Agujero Diámetro1.1875 pulg.
- Ancho general1-21/32 pulg.
- Peso2.76 lb
Detalles
- Número de cojineteUE206-19MZ20
- DescripciónUEMF206-19MZ20, Unidad de brida de cuatro pernos con bloqueo de collar concéntrico Accu-Loc, serie UEMF200MZ20
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- ID de la carcasaMF206
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUEMF