Motion
UEMF210-31MZ20

AMI BEARINGS INC
UEMF210-31MZ20

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1.9375 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08633706
No. Fabricante UEMF210-31MZ20
Precio977.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UEMF210-31MZ20

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1.9375 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08633706
No. Fabricante UEMF210-31MZ20
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
Precio977.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4-3/8 pulg.
  • Tamaño del perno
    9/16 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.9375 pulg.
  • Ancho general
    2-11/64 pulg.
  • Peso
    6.32 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UE210-31MZ20
  • Descripción
    UEMF210-31MZ20, Unidad de brida de cuatro pernos con bloqueo de collar concéntrico Accu-Loc, serie UEMF200MZ20
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • ID de la carcasa
    MF210
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Insertar material
    Acero AISI 52100
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UEMF

Descripción general

Descripción del fabricante
KANIGEN DE UEMF210-31MZ20 1-15/16"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno