Especificaciones
Dimensions
- Bolt Center To Center Length5-1/8 pulg.
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Bore Diameter1.4375 pulg.
- Ancho del anillo interior3-35/64 pulg.
- Ancho general1-3/4 pulg.
- Peso1.60 lb
Details
- Número de cojineteUE207-23MZ20
- ColorBlanco
- DescripciónUENFL207-23MZ20W, Unidad de brida de dos pernos con bloqueo de collar concéntrico Accu-Loc, serie UENFL200MZ20
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- ID de la carcasaNFL207
- Material de la carcasaTermoplástico
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUENFL
Descripción general
Descripción del fabricante
UENFL207-23CW 1-7/16" ANCHO ACCU-LOC
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad