Motion
UENFL207-23MZ20RFB

AMI BEARINGS INC
UENFL207-23MZ20RFB

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-7/16 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa termoplástica PBT, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08633823
No. Fabricante UENFL207-23MZ20RFB
Precio672.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UENFL207-23MZ20RFB

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-7/16 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa termoplástica PBT, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08633823
No. Fabricante UENFL207-23MZ20RFB
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
Precio672.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.7280 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material de la carcasa
    Termoplástico PBT
  • Tipo de carcasa
    Brida de dos pernos
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Grasa apta para alimentos
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0°F - 212 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida

Descripción general

Descripción del fabricante
UENFL207-23MZ20RFB KANIGEN DE 1-7/16"
  • CHOICE SERIE EXTRA – UEPPL/UETBL/UENFL/UEFBL/UEFPL/UETPL/UENTPL/UEWTPL/UEHPL
  • Carcasa termoplástica de PBT con inserto de acero Accu-Loc® AISI 52100 resistente a la corrosión Kanigen
  • Aplicaciones típicas: cinta transportadora de procesamiento de alimentos Procesamiento de pepinillos Procesamiento de cítricos Fabricación de vidrio fuera de HVAC Etiquetado
  • Disponibilidad de rango de tamaño de orificio: 3/4” a 1-15/16”

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo