Motion
UENFL208-24MZ20RFCB

AMI BEARINGS INC
UENFL208-24MZ20RFCB

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1.5000 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa termoplástica, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08633838
No. Fabricante UENFL208-24MZ20RFCB
Precio769.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UENFL208-24MZ20RFCB

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1.5000 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa termoplástica, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08633838
No. Fabricante UENFL208-24MZ20RFCB
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
Precio769.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5-43/64 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    3-15/16 pulg.
  • Ancho general
    2-5/64 pulg.
  • Peso
    2.28 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UE208-24MZ20
  • Color
    Negro
  • Descripción
    UENFL208-24MZ20B, Unidad de brida de dos pernos con bloqueo de collar concéntrico Accu-Loc, serie UENFL200MZ20
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • ID de la carcasa
    NFL208
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Tipo de carcasa
    Brida de dos pernos
  • Insertar material
    Acero AISI 52100
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UENFL

Descripción general

Descripción del fabricante
UENFL208-24MZ20RFCB KANIGEN DE 1-1/2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo