Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5-43/64 pulg.
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Agujero Diámetro1.5000 pulg.
- Ancho del anillo interior3-15/16 pulg.
- Ancho general2-5/64 pulg.
- Peso2.28 lb
Detalles
- Número de cojineteUE208-24MZ20
- ColorNegro
- DescripciónUENFL208-24MZ20B, Unidad de brida de dos pernos con bloqueo de collar concéntrico Accu-Loc, serie UENFL200MZ20
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- ID de la carcasaNFL208
- Material de la carcasaTermoplástico
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUENFL
Descripción general
Descripción del fabricante
UENFL208-24MZ20RFCEB KANIGEN DE 1-1/2"
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad