Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5-27/32 pulg.
- Tamaño del perno5/8 pulg.
- Agujero Diámetro1.6875 pulg.
- Ancho del anillo interior4-1/4 pulg.
- Ancho general2-11/64 pulg.
- Peso2.58 lb
Detalles
- Número de cojineteUE209-27MZ20
- ColorBlanco
- DescripciónUENFL209-27MZ20W, Unidad de brida de dos pernos con bloqueo de collar concéntrico Accu-Loc, serie UENFL200MZ20
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- ID de la carcasaNFL209
- Material de la carcasaTermoplástico
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUENFL