Motion
UETFT206
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 30 mm, Brida 2-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Normal
Artículo MI #08634392
No. Fabricante UETFT206
Precio227.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 30 mm, Brida 2-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Normal
Artículo MI #08634392
No. Fabricante UETFT206
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
Precio227.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    90.50 mm
  • Tamaño del perno
    M8
  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ancho del anillo interior
    39.80 mm
  • Ancho general
    41.40 mm
  • Peso
    2.3 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UE206
  • Descripción
    UETFT206, Unidad de brida de dos pernos con bloqueo de collar concéntrico Accu-Loc, serie UETFT200
  • Tipo de servicio
    Normal
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • ID de la carcasa
    TFT206
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida de dos pernos
  • Insertar material
    Acero AISI 52100
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UETFT

Descripción general

Descripción del fabricante
UETFT206 30MM ACCU ANCHO-LOC 2-BOLT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"