Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3-15/16 pulg.
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- Agujero Diámetro1.2500 pulg.
- Ancho del anillo interior1-47/64 pulg.
- Ancho general1.7890 pulg.
- Peso3 lb
Detalles
- Número de cojineteUE207-20
- DescripciónUETFT207-20, Unidad de brida de dos pernos con bloqueo de collar concéntrico Accu-Loc, serie UETFT200
- Tipo de servicioNormal
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- ID de la carcasaTFT207
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUETFT