Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3/4 pulg.
- Longitud a través del orificio1.2990 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Material de la carcasaHierro maleable
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónGrasa apta para alimentos
- Tipo de montajeBrida 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida