Motion
UETM205-16TC

AMI BEARINGS INC
UETM205-16TC

Unidad de cojinete de bolas con brida de tres pernos - 1.0000 pulg. de diámetro interior, brida 3-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro maleable, cojinete sin expansión (fijo), normal
Artículo MI #08634399
No. Fabricante UETM205-16TC
Precio260.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UETM205-16TC

Unidad de cojinete de bolas con brida de tres pernos - 1.0000 pulg. de diámetro interior, brida 3-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro maleable, cojinete sin expansión (fijo), normal
Artículo MI #08634399
No. Fabricante UETM205-16TC
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
Precio260.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    5/16 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Ancho general
    1.2640 pulg.
  • Peso
    0.97 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UE205-16
  • Descripción
    UETM205-16, Unidad de brida de 3-Bolt con bloqueo de collar concéntrico Accu-Loc, serie UETM200
  • Tipo de servicio
    Normal
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 3-Bolt
  • ID de la carcasa
    TM205
  • Material de la carcasa
    Hierro maleable
  • Tipo de carcasa
    Brida 3-Bolt
  • Insertar material
    Acero AISI 52100
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de montaje
    Brida 3-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    3
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UETM

Descripción general

Descripción del fabricante
UETM205-16TC 1" DE ANCHO DE TEFLÓN ACCU-LOC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo