Motion
UETM206-18TC

AMI BEARINGS INC
UETM206-18TC

Unidad de cojinete de bolas con brida de tres pernos - 1-1/8 pulg. de diámetro interior, brida 3-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro maleable, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08634401
No. Fabricante UETM206-18TC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UETM206-18TC

Unidad de cojinete de bolas con brida de tres pernos - 1-1/8 pulg. de diámetro interior, brida 3-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro maleable, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08634401
No. Fabricante UETM206-18TC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro maleable
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de montaje
    Brida 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UETM

Descripción general

Descripción del fabricante
UETM206-18TC 1-1/8" ANCHO ACCU-LOC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"