Motion
UETM206TC
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 30 mm, Brida 3-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa de hierro maleable, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08634404
No. Fabricante UETM206TC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 30 mm, Brida 3-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa de hierro maleable, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08634404
No. Fabricante UETM206TC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Longitud a través del orificio
    39.80 mm

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material de la carcasa
    Hierro maleable
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Grasa apta para alimentos
  • Tipo de montaje
    Brida 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida

Descripción general

Descripción del fabricante
UETM206TC 30MM TEFLÓN DE BLOQUE CÚBICO ANCHO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"