Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud215.90 mm
- Tamaño del pernoM24
- Agujero Diámetro90 mm
- Peso49.74 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Número de cojineteUG318
- DescripciónUGCJO318, Unidad de brida de bloqueo de cuatro pernos con collar excéntrico, Serie UGCJO300
- Tipo de servicioPesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Grado52100
- ID de la carcasaCJO318
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUGCJO