Motion
UGCJTZ206-19

AMI BEARINGS INC
UGCJTZ206-19

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de dos pernos - 1.1875 pulg. de diámetro interior, brida piloto 2-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), normal
Artículo MI #08634688
No. Fabricante UGCJTZ206-19
Precio125.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UGCJTZ206-19

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de dos pernos - 1.1875 pulg. de diámetro interior, brida piloto 2-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), normal
Artículo MI #08634688
No. Fabricante UGCJTZ206-19
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
Precio125.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.5870 pulg.
  • Tamaño del perno
    7/16 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.1875 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1-29/32 pulg.
  • Ancho general
    1.8540 pulg.
  • Peso
    2.14 lb

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Número de cojinete
    UG206-19
  • Descripción
    UGCJTZ206-19, Unidad de brida piloto de dos pernos con bloqueo de collar excéntrico, Serie UGCJTZ200
  • Tipo de servicio
    Normal
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Grado
    52100
  • ID de la carcasa
    CJTZ206
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida de dos pernos
  • Insertar material
    Acero AISI 52100
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UGCJTZ

Descripción general

Descripción del fabricante
UGCJTZ206-19 1-3/16" DE ANCHO ECCÉNTRICO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"