Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro15/16 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUGFCF