Motion
UGFCF209-27

AMI BEARINGS INC
UGFCF209-27

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 1-11/16 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08634710
No. Fabricante UGFCF209-27
Precio234.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UGFCF209-27

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 1-11/16 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08634710
No. Fabricante UGFCF209-27
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
Precio234.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-11/16 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UGFCF

Descripción general

Descripción del fabricante
UGFCF209-27 1-11/16" DE ANCHO ECCÉNTRICO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno