Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.5000 pulg., 38.10 mm
- Diámetro interior1.5000 pulg.
- Exterior Diámetro1.7500 pulg.
- En general Longitud2.2500 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLlenado con aceite;Artículo en existencias;Imprenado al vacío;Aceite SAE 30
- Material del cojineteBronce impregnado de aceite
- Material del casquilloBronce sinterizado
- País de origenEE. UU.
- DescripciónCojinetes de manguito de bronce (plano) SAE 841, D.I.1in
- Recubrimiento de acabadoImpregnado con aceite
- Tolerancia de longitud+/-0.0075 pulg.;+/-0.1905 mm
- MaterialBronce sinterizado impregnado de aceite
- Especificación del materialAAG 841
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-12.2 a 104.4 °C, 10 a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior1.7525 pulg. a 1.7540 pulg.
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito