Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.0000 pulg., 50.80 mm
- Diámetro interior2.0000 pulg.
- Exterior Diámetro2.3750 pulg.
- En general Longitud1.1250 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesImpregnado con aceite
- Material del cojineteBronce impregnado de aceite
- Material del casquilloBronce sinterizado
- País de origenEE. UU.
- DescripciónCojinetes de manguito de bronce (plano) SAE 841, D.I.<gt/>1in
- Recubrimiento de acabadoImpregnado con aceite
- Tolerancia de longitud+/-0.005 pulg.
- MaterialBronce sinterizado impregnado de aceite
- Especificación del materialAAG 841
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento10 a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior2.3775 pulg. a 2.3790 pulg.
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- SerieAAG 841
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito