Motion
BNW182608
Manguito liso y cojinete bridado - 28.58 mm, 1.1250 pulg. D.I., 1.6250 pulg. D.E., 1.0000 pulg. Longitud, material PTFE
Artículo MI #08635817
No. Fabricante BNW182608
Precio15.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 28.58 mm, 1.1250 pulg. D.I., 1.6250 pulg. D.E., 1.0000 pulg. Longitud, material PTFE
Artículo MI #08635817
No. Fabricante BNW182608
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
Precio15.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.1250 pulg., 28.58 mm
  • Diámetro interior
    1.1250 pulg.
  • Valor P máximo
    209.947 MPa;30450 psi
  • Exterior Diámetro  
    1.6250 pulg.
  • En general Longitud  
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    1.1250 pulg., 28.58 mm
  • Grosor
    0.2500 pulg., 6.35 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante; Forrado de PTFE; Alta temperatura
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio impregnada en resina epoxi
  • Material del cojinete
    PTFE
  • Material del casquillo
    Compuesto de polímero metálico
  • Descripción
    Cojinetes (planos) de manguito BNW compuesto PTFE
  • Material
    Compuesto PTFE
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    30000
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -100 a 177 °C, -148 a 350 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    1.6265 in-1.6285 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito
  • UPC_NO
    717905066955

Descripción general

Descripción del fabricante
BNW182608 COJINETE DE REVESTIMIENTO DE FIBRA SINTÉTICA,

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo