Motion
BNW283012
Manguito liso y cojinete bridado - 44.45 mm, 1.7500 pulg. D.I., 1.8750 pulg. D.E., 1.5000 pulg. Longitud, material PTFE
Artículo MI #08635892
No. Fabricante BNW283012
Precio15.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 44.45 mm, 1.7500 pulg. D.I., 1.8750 pulg. D.E., 1.5000 pulg. Longitud, material PTFE
Artículo MI #08635892
No. Fabricante BNW283012
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
Precio15.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.7500 pulg., 44.45 mm
  • Diámetro interior
    1.7500 pulg.
  • Valor P máximo
    30450 psi
  • Exterior Diámetro  
    1.8750 pulg.
  • En general Longitud  
    1.5000 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    1.7495 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante;Con revestimiento de PTFE;Alta temperatura;Capacidad de funcionamiento en seco
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio impregnada en resina epoxi
  • Material del cojinete
    PTFE
  • Material del casquillo
    Compuesto
  • Descripción
    Cojinetes (planos) de manguito BNW compuesto PTFE
  • Material
    Compuesto PTFE
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -100 a 177 °C, -148 a 350 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    1.8765 in-1.8785 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    BNW
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito
  • UPC_NO
    717905208263

Descripción general

Descripción del fabricante
BNW283012 COJINETE DE REVESTIMIENTO DE FIBRA SINTÉTICA,

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo