Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.0000 pulg., 50.80 mm
- Diámetro interior2.0000 pulg.
- Valor P máximo210 N/mm^2;30450 psi
- Exterior Diámetro2.1250 pulg.
- En general Longitud2.0000 pulg.
- Tamaño de eje recomendado1.9995 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante; Forrado de PTFE; Alta temperatura
- Material de apoyoFibra de vidrio impregnada en resina epoxi
- Material del cojinetePTFE
- Material del casquilloCompuesto
- País de origenEE. UU.
- DescripciónCojinetes (planos) de manguito BNW compuesto PTFE
- MaterialCompuesto PTFE
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-148 a 320 °F
- Tolerancia del diámetro exterior2.1265 in-2.1285 pulg.
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- SerieBNW
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito
- UPC_NO717905208553