Motion
BNW323424
Manguito liso y cojinete bridado - 50.80 mm, 2.0000 pulg. D.I., 2.1250 pulg. D.E., 3.0000 pulg. Longitud, material PTFE
Artículo MI #08635919
No. Fabricante BNW323424
Precio30.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 50.80 mm, 2.0000 pulg. D.I., 2.1250 pulg. D.E., 3.0000 pulg. Longitud, material PTFE
Artículo MI #08635919
No. Fabricante BNW323424
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
Precio30.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.0000 pulg., 50.80 mm
  • Diámetro interior
    2.0000 pulg.
  • Valor P máximo
    209.95 N/mm^2;30450 psi
  • Exterior Diámetro  
    2.1250 pulg.
  • En general Longitud  
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    1.9995 pulg.
  • Grosor
    0.0625 pulg., 1.59 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante; Forrado de PTFE; Alta temperatura
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio impregnada en resina epoxi
  • Material del cojinete
    PTFE
  • Material del casquillo
    Compuesto
  • Descripción
    Cojinetes (planos) de manguito BNW compuesto PTFE
  • Material
    Compuesto PTFE
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -148 °F a 320 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    2.1265 in-2.1285 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    BNW
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito
  • UPC_NO
    717905208584

Descripción general

Descripción del fabricante
BNW323424 COJINETE DE REVESTIMIENTO DE FIBRA SINTÉTICA,

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo